GE-760-05-4L ウォーターシェルツナギ GRACE ENGINEER’S 80461239 GE-760-05-4L ウォーターシェルツナギ GRACE ENGINEER’S 80461239

ウォーターシェルツナギ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック ウエスト(cm)122 注文コード80461239 品番GE-760-05-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は色・ウエストなど16種類から選べます 他の種類を見る

軽量でストレッチ性のある高密度タフタ素材に撥水加工を搭載。
1枚で着ても軽やかな着心地で快適。薄手のアウター代わりに着るのもお勧め。
特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」付きで、ツナギのデメリットのお手洗い問題もなし。
フード部がロール状に収納可能で、袖口や裾などの細かな機能も豊富。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット/ヒップポケット/ヒップオープン、マジックテープ:袖口/フードアジャスター/裾 ブラック 股下(cm)81 ウエスト(cm)122 着丈(cm)61 バスト(cm)134 適応身長(cm)188〜193 裄丈(cm)95 素材ポリエステル100%(目付102g/m2・生地厚2) ボタン仕様(樹脂ボタン)フード収納部

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
床下作業用
建設業・工事業

身長166でMサイズ購入、丈はちょうど良かった。中年腹でもある程度余裕はあり。ウォーターシェルという商品名ですが裏地やシームは無く基本的に撥水タイプで、レインウェア程の防水性は無い。綿つなぎより薄手なので軽くてかさばらず扱いやすい。

対象商品:
80461318
2025-01-31
用途:
ストレスゼロ
サービス業

私は大変、着心地が気に入りました。中に厚着をして雪山に3回使用しました。本来の雨具としての水弾きもバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする