GE-3004-47-S サロペ・デ・フーディー GRACE ENGINEER’S 80462079 GE-3004-47-S サロペ・デ・フーディー GRACE ENGINEER’S 80462079

サロペ・デ・フーディー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80462079 品番 GE-3004-47-S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サロペット好きのためのフーディー。
サロペットにフーディーを合わせる鉄板コーデを、機能的にも格上げするのがサロペ・デ・フーディー。
サロペットの胸当て部を意識した特徴的なポケット位置に、サスペンダーで擦れやすい肩の補強布など、サロペットを愛してやまない方専用モデル。
サロペットとツナギの専門ブランドのGRACE ENGINEER'Sならではのフーディー。

アッシュモカ 肩幅(cm)55 袖丈(cm)58 着丈(cm)64 キャップ(樹脂キャップ)フード紐先端キャップ バスト(cm)108 素材綿59%・ポリエステル39%・ポリウレタン2%(目付量350g/m2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする