デアリーウーマンツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80462149 品番 GE-650-05-7B
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

酪農女性発、働く女性行きツナギ
新作への要望を多くいただいた、酪農女性の使用環境に応じた機能性ツナギのお待ちかねのリリース。通常のコットンデニムより速乾性がある滑らかなこのデニム生地は、従来品以上のストレッチ性となり、今回よりウエストまで伸びる仕様に。多くの女性の味方となったヒップオープン機能は当然の事、細部に宿られた細やかな便利機能も健在ですので、もう酪農女性のみではなく働く女性の味方となること間違いなしのツナギです。
マジックテープ:裾・胸ポケット
コイルファスナー:前立て・ヒップオープン
ヒップオープンファスナー
ファスナー付き脇ポケット
スプレーループ
クライミングカット
袖アジャスター
チンフラップ
マチ付きヒップポケット
ウエストストレッチ
ストレッチ生地

仕様コイルファスナー:前立て/脇ポケット/ヒップオープン、マジックテープ:裾/胸ポケット ブラック 股下(cm)68 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)46 バスト(cm)102 適応身長(cm)155〜160 素材綿 73%・ポリエステル25%・ポリウレタン2%(目付量 227g/m2・生地厚 6)
注意
※こちらの商品は、特殊な洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度やユーズド加工度合いにバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする