グリッドエアーサロペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80462474 品番 GE-674-12-4L
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

生地全体から清涼感を感じる格子状の織りの間に通気穴が開いた軽やかな生地が特徴。さらに、暑さによるストレスのみならず、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」も搭載で、お手洗い時のストレスからも解放。
ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏サロペット。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ファスナー/ヒップオープン、マジックテープ:ウエスト ネイビー 股下(cm)82 ウエスト(cm)112 適応身長(cm)187〜192 素材ポリエステル100%(目付105g/m2・生地厚3) アジャスター肩ひも

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする