グリッドエアーサロペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー ウエスト(cm)92 注文コード80462499 品番GE-674-12-S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は色・ウエストなど14種類から選べます 他の種類を見る

生地全体から清涼感を感じる格子状の織りの間に通気穴が開いた軽やかな生地が特徴。さらに、暑さによるストレスのみならず、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」も搭載で、お手洗い時のストレスからも解放。
ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏サロペット。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ファスナー/ヒップオープン、マジックテープ:ウエスト ネイビー 股下(cm)72 ウエスト(cm)92 適応身長(cm)162〜167 素材ポリエステル100%(目付105g/m2・生地厚3) アジャスター肩ひも

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする