GE-674-12-L グリッドエアーサロペット GRACE ENGINEER’S 80462517

グリッドエアーサロペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビー
適応身長(cm)172~177
ウエスト(cm)100
内容量1着注文コード80462517品番GE-674-12-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥13,000

生地全体から清涼感を感じる格子状の織りの間に通気穴が開いた軽やかな生地が特徴。さらに、暑さによるストレスのみならず、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」も搭載で、お手洗い時のストレスからも解放。
ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏サロペット。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ファスナー/ヒップオープン、マジックテープ:ウエストネイビー股下(cm)76ウエスト(cm)100適応身長(cm)172~177素材ポリエステル100%(目付105g/m2・生地厚3)アジャスター肩ひも
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする