コットンツイルサマー長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 素材綿100%(目付量180g/m2・生地厚4) ネイビー 股下(cm)78 注文コード80463725 品番GE-227-12-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は素材・色・股下など36種類から選べます 他の種類を見る

「胸ポケットの金属ファスナーが表面に出ていないツナギ服」を求めるユーザーの声から企画開発したシリーズ。小物落下を防ぐファスナー付き両胸ポケットと、金属ファスナーによる傷付けを防止するフラップとの両立を図った安心設計。生地は、肌にやさしい天然繊維のコットン100%を採用。
メッシュ仕様。
ウエストアジャスター内蔵、股部分クライミングカット。
袖口マジックテープ仕様。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88〜108 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)57 バスト(cm)124 適応身長(cm)178〜183 素材綿100%(目付量180g/m2・生地厚4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする