GE-105H-19-L ウォーターシェルツナギ ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 80463917 GE-105H-19-L ウォーターシェルツナギ ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 80463917

ウォーターシェルツナギ ヒッコリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80463917 品番 GE-105H-19-L
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

細目のヒッコリー柄が特徴的なGRACE ENGINEER'SのロングセラーモデルGE-105をベースに、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」も搭載したスペシャルエディション。
堅牢や生地感とクラシカルなスタイリングの中に今っぽさも感じられるデザインなので、年齢や性別問わず着用可能。
豊富なサイズ展開も人気でチームで揃えるのもオススメなツナギ。

仕様コイルファスナー:ヒップオープン、マジックテープ:袖口/ウエスト、金属ファスナー:前立て ヒッコリー 股下(cm)76 ウエスト(cm)92〜104 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 着丈(cm)55 バスト(cm)118 適応身長(cm)173〜178 素材綿100%(目付量260g/m2・生地厚8) ボタン仕様(金属ボタン)右胸ポケット・左胸ポケット(隠し仕様)・前立て(隠し仕様)
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする