ダブルメッシュ・ストレッチ半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80464660 品番 GE-445-05-5L
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

通気性UPのため、脇下・背中は勿論のこと、腰・股・ひざ裏・パンツの前ポケット等、従来品にない位置へ、網目の異なる2種類のメッシュを重ねた、透けにくいダブルメッシュ仕様。
生地は、軽量且つべたつきにくく清涼感があり、横伸びストレッチ素材で動きをサポート。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:ウエスト/カーゴポケット右 ブラック 股下(cm)82 ウエスト(cm)98〜118 肩幅(cm)54 袖丈(cm)(半袖)26 着丈(cm)62 バスト(cm)134 適応身長(cm)193〜198 素材ポリエステル74%・綿20%・ポリウレタン6% メッシュ:ポリエステル100%(目付量119g/m2・生地厚4) ボタン仕様ドットボタン:前立て・衿 ※隠し仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする