ダブルメッシュ・ストレッチ半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80464696 品番 GE-445-05-S
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

通気性UPのため、脇下・背中は勿論のこと、腰・股・ひざ裏・パンツの前ポケット等、従来品にない位置へ、網目の異なる2種類のメッシュを重ねた、透けにくいダブルメッシュ仕様。
生地は、軽量且つべたつきにくく清涼感があり、横伸びストレッチ素材で動きをサポート。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:ウエスト/カーゴポケット右 ブラック 股下(cm)72 ウエスト(cm)74〜94 肩幅(cm)42 袖丈(cm)(半袖)23 着丈(cm)50 バスト(cm)110 適応身長(cm)163〜168 素材ポリエステル74%・綿20%・ポリウレタン6% メッシュ:ポリエステル100%(目付量119g/m2・生地厚4) ボタン仕様ドットボタン:前立て・衿 ※隠し仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする