PD-743WS-75GH ビルトインコンロ BRilliOα(ブリリオアルファ) パロマ 80464949

ビルトインコンロ BRilliOα(ブリリオアルファ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード80464949品番PD-743WS-75GH
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

【感動すっきりトッププレート】 すっきりトップ・ヒートカットトップ【驚きクッキングテク】ラ・クックグランオートメニュー・スムーズフレーム式グリル・煮込み機能・湯沸し・湯音キープ機能【さらに安心】レンジフード自動風量調整機能・感震停止機能・グリル点火お知らせ機能・コンロ30分消火あんしんモード・低荷重温度センサー

用途
都市ガス用
付属品ラ・クックグラン/取り出しフォークフェイス:メタリックシャインシルバー電源(V)DC3.0V(乾電池単一×2)口数3口対応オーブン接続、レンジフード連動機能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×741×553色(天板)シャインシルバー天板幅(mm)750グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする