ビルトインコンロ BRilliO(ブリリオ) Black Line

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80464958 品番PD-743W-75GZ
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【感動すっきりトッププレート】 すっきりトップ・ヒートカットトップ【驚きクッキングテク】ラ・クックグランオートメニュー・スムーズフレーム式グリル・煮込み機能・湯沸し・湯音キープ機能【さらに安心】レンジフード自動風量調整機能・感電停止機能・グリル点火お知らせ機能・コンロ30分消火あんしんモード・低荷重温度センサー

用途LPガス用 付属品ラ・クックグラン/取り出しフォーク フェイス:グラファイトブラック 電源(V)DC3.0V(乾電池単一×2) 口数3口 対応オーブン接続、レンジフード連動機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×741×553 色(天板)マッティーブラック 天板幅(mm)750 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする