東日興産(TN)
東日興産(TN)の 建設機械部品
ツース盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
幅:ワイド
注文コード
80465229
品番
TN213S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
13S
タイプ
幅:ワイド
取付場所
装着:左