BS-ALERTINO チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー bitstrong 80467995 BS-ALERTINO チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー bitstrong 80467995 BS-ALERTINO チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー bitstrong 80467995 BS-ALERTINO チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー bitstrong 80467995

チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード80467995 品番BS-ALERTINO
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・体重36kg未満のお子様をチャイルドシートに座らせたまま、不注意で車から離れてしまう車内置き去り事故を光と音声アラームで防止します。
・走行中にお子様がチャイルドシートから脱出した場合も警告します。
・乗用車の車種を問わず使用できます。
・スマホや電波発信デバイスを使用しませんので、誰が運転しても安全に機能します。また、不所持や紛失の心配もありません。
・エンジンが停止した(給電されない)状態では、内蔵の電池で駆動します。
・イタリア製です。

用途
以下の警告を出すことができます。
1子供置き去り(チャイルドシートに子供を残して、エンジンを停止し、シートベルトを外した)
2走行中に子供がチャイルドシートから離れた
3走行前、子供をチャイルドシート座らせて放置した
シートベルトセンサーをドライバーのシートベルトバックルに六角穴付きボルトで固定します。 ※六角レンチ付属
座席センサーをシートベルトセンサーと接続し、チャイルドシートの表面カバーの下に設置します。
電源DC 5V 車内USB電源(Type-A) センサー感知範囲座席センサー反応重量範囲:2〜36kg
注意
※全機能をご利用いただくために、エンジン稼働停止と電源供給が連動する電源をご使用ください。
※USB電源がない場合は、市販のシガーソケット用USBチャージャーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする