KBSG 防水屋根しっくい(灰色) サンホーム 80468239

防水屋根しっくい(灰色)

(13件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10袋)
内容量1箱(10袋)注文コード80468239品番KBSG
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。
釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。
30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。
セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。

灰色特性防水、耐候硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 屋根瓦の隙間埋め
RED IGUANA STUDIOサービス業

固まるのも早く取扱も楽でした。
とてもおすすめです。

対象商品 : 35527667
2022-04-03
用途: 古民家の屋根の古瓦の補修に。
丸田工務店建設業・工事業

古民家の屋根の古瓦の補修やメンドの補修に使用しました。
速く固まります。馴れると扱いやすいです。手元に水桶おいて、刷毛で水を追加しながら、硬さ調整しながら使いました。
良い材料でした。

3が参考にしています
対象商品 : 35527667
2021-12-04
用途: 瓦屋根の漆喰劣化部分の補修に使用。

小袋入りなので、部分補修に向いてます。乾燥時間が早いので、天候に気を使わずに済みます。

2が参考にしています
対象商品 : 35527667
2020-09-27
用途: 屋根の雨漏り補修、瓦のずれ止め。
その他業種

最近の天候が 急に 変わる事が 多く 天気の具合を見ながらの 作業にあっています。

1が参考にしています
対象商品 : 35527667
2020-06-12
用途: 瓦屋根の修理

説明のとおり、バケツにこの商品をいれて水入れて、左官コテでかき回せば完成。水の調整で、粘度も微妙に調整でき良いです。
素人でも十分施工出来ます。
今の時期であれば、1時間でほぼ完全硬化します。

対象商品 : 35527667
2020-05-27
用途: 瓦の隙間の修理用
農・林・水産業

瓦が少しずれたり欠けた所の修理用に使用、瓦の色とマッチングしてあまり目立たなくて安心して使用感があった

対象商品 : 35527667
2020-05-06
用途: いたちが入りそうな屋根瓦付近の隙間を埋めるのに使用

冬場にどこからか家の屋根裏にイタチが侵入してくるので、ことごとく家の隙間を見つけてはふさいでいます。この商品は屋根付近の隙間を埋めるのに金網でふさいだ後、金網と瓦の隙間等を埋めるのに使用しました。セメントのようにうまく固まりましたが、イタチはまだどこからか入るようです。

対象商品 : 35527667
2019-06-30
用途: 瓦のすき間補修
教育・研究機関

サイズの違う瓦を差し替えた際にできたすき間を埋めるため使用しました。初めての作業でしたが、取り扱いも簡単で、思った以上の仕上がりに満足しています。作業後、雨天の日が続いていますが、修理箇所は大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする