スーパー家庭セメント

(13件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15袋) 注文コード 80468440 品番 BXG
参考基準価格(税別)¥16,170 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。
コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。
発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。
水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。

硬化時間30〜60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
注意
※下地がアルミ、ステンレス、ポリエステル、FRP、亜鉛メッキ及び軟質下地面等の場合は、十分な接着力が得られませんので、ご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
ベランダの補修に使用

ベランダの防水塗装を表面から1cm近くの深さで穴をあけてしまったため、塗装前にその穴を埋めるために使用しました。
最初の施工では下地が少しねばついたまま流し込んでしまったためか、乾燥後に浮きあがってしまい失敗。
2回目はブレーキクリーナーでねばつきをふき取った後、「セメピタ」という下地塗料(プライマー)を塗ってから施工したところ貼り付きました。
また2回目は水だけではなく、この「セメピタ」と水を1:3くらいにしてこの商品に加えて使用しました。

この商品自体はとても使いやすく、乾燥時間も短いので次の工程に早く移れ、大変良い製品だと思います。

対象商品:
34735093
2024-03-05
用途:
現場で使用

ホームセンターで買えるのですが時間が無くモノタロウで購入。

対象商品:
34735093
2020-12-23
用途:
水の流れを変える時

ちょろちょろした水流の方向を変えるのに使用。止水セメントでは極めて短時間硬化なので作業性が悪いと思い、本品を選択しました。施工後に水が滲んで心配でしたが強固に固まり、目的は達成しました。
商品の特性や施工例について、もう少し詳しい説明があると作業時の参考になります。

2人が参考にしています
対象商品:
34735093
2018-05-31
用途:
外水栓のコンクリートパンの改造時

長方形のコンクリートパンを凹型に切り、切った部分に木型を作りモルタル接着剤を塗ってこのスーパー家庭セメントを載せました。旧いセメントには新しいモルタルはくっつかないかも…と思っていましたが、期待どおりくっつきました。ただ、このセメント。量の割に値段が高いのと練っているときに臭いにおいがするのがちょっと弱点でした。

対象商品:
34735093
2018-02-24
用途:
タイルの上にタイルを貼る作業時
建設業・工事業

初期粘着力が有ると良いかと思いました。モルタル等には最適です。

対象商品:
34735093
2016-06-26
用途:
モルタルの補修
農・林・水産業

風除室のモルタルが老朽でもろくなり、部分的に剥がれ落ちてくぼみができてしまったところを直すのに使いました。使うのは初めてでしたが詳しい説明があったので助かりました。きれいに仕上がりです。補修箇所がまだあるので、また購入したいと思っています。

対象商品:
34735093
2016-03-02
用途:
コンクリートの補修
東洋化学設備工業株式会社 様

壁のような垂直な場所でも、簡単に確実に塗り込めるので、大変重宝していますが。
もう少しお値段が安くなれば、万々歳です。

対象商品:
34735093
2015-06-16
用途:
セメント打設後の高さ仕上げ調整

非常にきめが細かいモルタルですね、お茶で言えば抹茶の感じ、素人仕上げも綺麗にできるので使っていて楽しくなる一品です、広めに打った場合早めに仕上げないと乾きの早いのが要注意

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする