防水セメント

(9件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6袋) 注文コード 80468598 品番 BBG4
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。
砂や砂利は不要です。
水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。

塗布面積(cm/袋)約1×50×50 用途防水補修材 危険物の類別非危険物 硬化時間半日〜2日

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
庭の水回りの補修
製造業

扱いは普通のセメントと同じでちゃんと硬化しました。仕上がりも結構なめらかになるので見た目がきれいになりました。薄い部分でもひび割れをおこさず、施工時に塗りたいところに水分を含ませればくっつきも良いです。

2025-07-30
用途:
補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

防水セメントなのでか 比較的 施工後のひび割れが
少なく感じます。

対象商品:
34734953
2024-04-30
用途:
能登半島沖地震の補修用

側溝の部分修理に!固まるまで半日から二日間かかるので、初心者には良い。水量は少量入れ、手袋で練りながら泥団子を作れる要領で修理。最後に、ジョウロでたっぷり水をかけて出来上がり直角に角を作ることもできた

対象商品:
34734953
2021-08-17
用途:
防水工事

基礎や土間まわりの雨漏り改善で使用。しっかり止水できました。★

対象商品:
34734971
2021-01-10
用途:
基礎ブロックに

いろんな防水セメントを使いましたが、これが1番密着がいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34734987
2018-05-25
用途:
住宅の外構補修
その他業種

素人でも使いやすくて、家の周りのちょっとした補修に最適です。

対象商品:
34734971
2017-08-16
用途:
排水桝の修理

雨水の排水桝が割れて、外に排水ルートができていたので、そこをふさぐのに使用。水を加えるだけなので簡単便利にできます。量が少ないときはこれでいいと思いますが、多いときは防水材とセメントを混ぜる方がコスト的にいいと思います。

対象商品:
34734962
2021-06-22
用途:
小物制作
株式会社ラウンドテーブル 様 (建設業・工事業)

当製品の仕様なのかもしれないため、不満な点ではないのですが。
同メーカー防水セメントのcb-1と比べ気泡が多く質感が劣るように感じました。

同じ条件下での比較ではないため正しくない可能性あります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする