タイル接着セメント

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋) 注文コード 80468756 品番 KT51
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。
磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。
超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。

灰色 硬化時間(分)30〜60(25〜20℃)、夏期は5〜10 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35527712
2019-10-17
用途:
玄関ポーチのタイルが雨で浮いて来て、台風に備えて張り直しました。
その他業種

思っていたよりも少なかったので、もう少したくさん買えば良かったと反省しました。でも素人ですが綺麗に出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
35527712
2019-09-12
用途:
玄関タイル
サービス業

水で簡単にセメントになりタイル貼り付けて問題なく利用できました、400gがどれだけでどれほどのタイルに使えるのかが分からず心配だったが400gはかなりの量でした

1人が参考にしています
対象商品:
35527712
2018-03-05
用途:
階段タイルの浮き上がりの補修
建設業・工事業

他のも検討したが、本商品を適用したところ、思ったとうりの出来上がりになった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする