※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF255A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 80468817 WF255A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 80468817 WF255A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 80468817 WF255A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 80468817 WF255A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 80468817

エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80468817 品番 WF255A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。

最大口開き(mm)250 フトコロ(mm)51 全長(mm)308 フレーム(mm)A:13.2/B:6.5 皿径(Φmm)22 首振角度(°)20 最大締付力(kN)2.7 質量(kg)0.45 用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立 材質鋼鉄
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする