21000190 エリエール除菌できるアルコールタオル 抗菌成分プラス エリエール 80468826 21000190 エリエール除菌できるアルコールタオル 抗菌成分プラス エリエール 80468826 21000190 エリエール除菌できるアルコールタオル 抗菌成分プラス エリエール 80468826 21000190 エリエール除菌できるアルコールタオル 抗菌成分プラス エリエール 80468826

エリエール除菌できるアルコールタオル 抗菌成分プラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(70枚) 注文コード80468826 品番21000190
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプボトル 詰替 寸法(mm)140×200 成分エタノール、水、PG、ポリオキシエチレンアルキルアミン、塩化ベンザルコニウム、グレープフルーツ種子抽出エキス、ユーカリ葉エキス、BG、アロエエキス シリーズエリエール 効果除菌 用途除菌、拭き取り 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
感染症対策として、室内入口付近に設置し必要に応じ皆で使用。
次世代海洋調査株式会社 様 (サービス業)

基本的な使い勝手は良い。唯一気になっている点をあげるとすれば、タオルを所定ケースに入れて1枚ずつ取り出しているが、時々、次のタオルの頭が出てこないことがあり、その都度ケースの蓋を取り頭が出るようにする必要があり手間なことがある。

対象商品:
76673863
2022-08-01
用途:
車内の除菌
製造業

社有車に置き、誰でも使用するので、乗車したら、アルコールタオルを使い除菌しています。
車内に数ヶ月置いていると、乾燥してしまう。それでも長く持つ方だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする