CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対 T熱電対
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(m)
100
注文コード
80469876
品番
GT2(100m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
色
【外側被覆】茶スパイラル
全長(m)
100
最高温度(℃)
250
限界温度(℃)
250
常用温度(℃)
200
素線径(mm)
0.2
熱電対
銅・コンスタンタン
仕上外径(Φmm)
0.9×1.3
素線の種類
T熱電対
被覆材
ガラスウール偏組 セルロース処理