シマデン
シマデンの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
シマデンの 電力監視
シマデンの 電力調整器
三相電力調整器
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80470269
品番
PAC35P002037-N0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
付加機能を徹底的に排除したベーシックな電力調整器です。
その他
【操作量出力信号/指示計】なし
制御
【入力】4〜20mA DC 受信抵抗:100Ω
電流容量(A)
20
定格電源
200〜240VAC ±10% 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
調整機能
【外部パワー】なし(内部付標準)