寸法(mm)48×111×96
質量(g)400
電源100〜240V±10% AC 50/60Hz
消費電力100〜240V AC 13VA以下
アナログ出力4〜20mA DC 負荷抵抗 300Ω以下
入力マルチ入力→熱電対測温抵抗体 Pt100/JPt100電圧(mV)入力抵抗 500kΩ以上
直流電流【センサー用】なし
警報方式出力4点(AL1/AL2/AL3/AL4、a接点)/AL1とAL2、AL3とAL4はCOM共通/接点容量240V AC 2A/抵抗負荷
RoHS指令(10物質対応)対応