シマデン
シマデンの 制御機器・PLC・リレー
シマデンの 温度調節器(デジタル調節計)
シマデンの 温度調節器本体
ディジタル指示計
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力
マルチ入力→熱電対測温抵抗体 Pt100/JPt100電圧(mV)入力抵抗 500kΩ以上
注文コード
80470427
品番
SD24-890-20400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
入力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高精度±0.1%FS+1digit、1/1000℃表示(Pt 0.000〜30.000℃)の高機能型指示計です。ピークホールド、ボトムホールド、表示ホールド機能、外部制御入力、2点、標準装備です。
寸法(mm)
48×111×96
質量(g)
400
電源
100〜240V±10% AC 50/60Hz
消費電力
100〜240V AC 13VA以下
アナログ出力
4〜20mA DC 負荷抵抗 300Ω以下
入力
マルチ入力→熱電対測温抵抗体 Pt100/JPt100電圧(mV)入力抵抗 500kΩ以上
直流電流
【センサー用】なし
警報方式
出力2点(AL1/AL2、c接点)/接点容量240V AC 2.5A 抵抗負荷
RoHS指令(10物質対応)
対応