LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80470558 品番KCL-T101SE-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

端子台(東洋技研製 ネジUP端子の3P)と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。

用途屋内専用品 質量(g)直管:50 灯具:201 使用温度範囲(℃)-20〜50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100〜240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 取付ピッチ(mm)280・296 端子台【付属】東洋技研 ATK10-3P RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE
関連資料:図面(0.28MB)
注意
※本製本は盤内取付専用灯具です。盤内取り付け以外の設置は推奨しておりません。
※品番末尾にSが付いている場合は直管が人感センサーになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする