カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80470610
品番
WFA-2030A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途
屋内・屋外兼用
仕様
【皿フランジナット】M5-0.8 SUS
外形寸法(mm)
249×349
規格
IP55
ガラス部
網入りガラス
外枠
アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装
粉黛塗装
内枠
アルミ、ゴムパッキン付き
有効寸法(mm)
【ガラス】199×299
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※皿フランジナットの締め付けトルクは対角順に1.5N・mで均等に締め付けてください。不均等な締め付けは、ガラス破損の原因になります。パッキンが密着するように取り付けてください、IP保護等の性能が発揮できません。