天神スクールチョーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(72本) 注文コード 80470874 品番 72C-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スクール72チョークは炭酸カルシウムを原料としたチョークになります。
書き味は炭酸カルシウムチョークの中では比較的に柔らかく、太さが約11.5mmで、標準的な太さです。
炭酸カルシウムチョークは炭酸カルシウムの粉を糊で固めることにより製造されていますので、石膏チョークと較べると、全般的に書き味が硬めになります。
カラーユニバーサルデザイン〔CUD〕認証マークを取得致しました。平成30年11月20日製造ロット以降、白・赤・青・黄・緑の5色は、多くの人に「情報が伝わりやすく」「使いやすい」配色となって製造されます。
卵殻カルシウム10%配合

材質炭酸カルシウム 寸法(mm)Φ11.5×80 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする