KI-30076 煙の出にくいグリル EMMU マリン商事 80470944 KI-30076 煙の出にくいグリル EMMU マリン商事 80470944 KI-30076 煙の出にくいグリル EMMU マリン商事 80470944 KI-30076 煙の出にくいグリル EMMU マリン商事 80470944 KI-30076 煙の出にくいグリル EMMU マリン商事 80470944 KI-30076 煙の出にくいグリル EMMU マリン商事 80470944

煙の出にくいグリル EMMU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80470944 品番KI-30076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

煙の出にくいグリル EMMUは、鉄板焼きも網焼きも楽しめる煙の出にくいグリルです。ハンドルがついているため熱くてもプレートを変更したり、手を汚さず移動することができます。ご家庭で煙によるニオイを防ぎます。

用途自宅での調理に。 セット内容本体、メッシュプレート、フライパンプレート、取扱説明書 ベージュ 消費電力(W)1300 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)目安:LOW:100(±20)、MED:160(±20)、HI:230(±20) コード長さ(cm)約100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約45×29×13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする