a3273210 熱中対応ヒンヤリ帽子「ゲットコールズ(R)」 ファミリー・ライフ 80471030 a3273210 熱中対応ヒンヤリ帽子「ゲットコールズ(R)」 ファミリー・ライフ 80471030 a3273210 熱中対応ヒンヤリ帽子「ゲットコールズ(R)」 ファミリー・ライフ 80471030

熱中対応ヒンヤリ帽子「ゲットコールズ(R)」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80471030 品番a3273210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヒンヤリ涼感、驚くべき繊維素材、熱中対応
優れた吸湿・放熱性:木綿の約7倍、B型シリカゲルの約2倍の吸湿能力を誇ります。
速やかな吸水速度:大きな表面積により素早く吸水し、圧力を加えても容易に水分を逃しません。
高い消臭性能:アンモニアに対する消臭性が特に強く、天日干しにより繰り返し使用が可能。
特徴:1テイジンのベルオアシス(R)素材を使用しており、水を含ませることで気化熱が周りの熱を奪う効果により涼感がある。2吸湿、放湿、消臭、吸水速度に優れている。3部分にポリウレタンを使用しており、ソフトで軽量となり、熱処理と冷却処理により型崩れを起こさないので丸めてポケットやカバンにコンパクトに収納可能。

材質ポリエステル100%、保水部分:合成繊維(ベルオアシス(R))・アクリル・レーヨン・ポリエステル グレー 質量(g)(約)70 適合頭囲(cm)フリー(約57〜59)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする