付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°〜0°/0°〜20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
サイズ43型
消費電力(W)96
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0×561.2×63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.06
最大消費電力(W)170
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0〜40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)200×200(M6)
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20〜 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式ADS
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付