付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×2、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°〜0°/0°〜20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
サイズ50型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4×649.0×63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0〜40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400(M6)
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20〜 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付