SECCHI_55BDL4650D/11_PH-625B 55型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 80471170 SECCHI_55BDL4650D/11_PH-625B 55型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 80471170 SECCHI_55BDL4650D/11_PH-625B 55型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 80471170 SECCHI_55BDL4650D/11_PH-625B 55型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 80471170

55型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80471170 品番SECCHI_55BDL4650D/11_PH-625B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。

付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), 仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°〜0°/0°〜20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 サイズ55型 消費電力(W)112 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8×712.6×63.6 本体質量(kg)ディスプレイ:17.2 最大消費電力(W)160 コントラスト比5000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0〜40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)400×400(M6) 接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20〜 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)500 サービス分類組立・設置・取付
注意
※ご注文受領後に作業員手配し、設置可能日を御連絡する場合がございます。
※既存でお使いのモニターやスタンドなどの廃棄・回収は出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする