SET_43BDL3650Q/11_PH-625B 43型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 80471188 SET_43BDL3650Q/11_PH-625B 43型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 80471188 SET_43BDL3650Q/11_PH-625B 43型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 80471188 SET_43BDL3650Q/11_PH-625B 43型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 80471188

43型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80471188 品番SET_43BDL3650Q/11_PH-625B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。

付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) 仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°〜0°/0°〜20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 消費電力(W)96 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:11.06 最大消費電力(W)170 コントラスト比1200:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0〜40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)200×200、M6 接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20〜 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ43 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする