丸山製作所
丸山製作所の 避難用品
丸山製作所の その他避難用品
エマージンシェルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80471346
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
非常用の簡易テントに最適
用途
防災バックに入れて非常時にそなえる便利な防災グッズ
非常時の簡易テントとして活躍!
材質
シェルター:PET樹脂
高さ(mm)
950
縦(mm)
800
横(mm)
2500