※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZQ□A Series
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80471574
品番
ZQ073MA-K15LOB-FK-0
参考基準価格(税別)
¥20,190
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
マニホールド用
呼び径(mm)
ノズル:0.7
弁仕様
チェック弁付
単位
単位切換機能付
対象
マニホールド
リード線
コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
(Pポート)ポートなし、(Vポート)継手なし(M5×0.8)
マニュアル
ロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
サクションフィルタのみ