※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80471590
品番
ZK2C15K5BL2A-06
参考基準価格(税別)
¥30,640
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
オプション
なし
タイプ
ボディ:マニホールド用
種類
真空用圧力スイッチ
呼び径(mm)
ノズル:Φ1.5
定格電圧(V)
DC24
排気方式
複合排気(直接排気、エンドプレート排気)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし(プラグイン)なし;供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C.・破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ6
圧力センサ
(圧力範囲)0〜-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)