Be-20268 電動エアーベッド マリン商事 80471644 Be-20268 電動エアーベッド マリン商事 80471644 Be-20268 電動エアーベッド マリン商事 80471644 Be-20268 電動エアーベッド マリン商事 80471644 Be-20268 電動エアーベッド マリン商事 80471644 Be-20268 電動エアーベッド マリン商事 80471644

電動エアーベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80471644 品番 Be-20268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電動エアーベッドは、電動ポンプの電源をつけるだけでベッドが完成するエアーベッドです。46cmと極厚でぐっすり眠れるように身体を支える空気の柱が内臓されたこだわりの構造です。小さくたたんでコンパクトに収納が可能なので場所をとりません。急な来客のお泊りやアウトドアなどで大活躍です。

用途お泊りやアウトドアに。 セット内容本体、収納袋、補修用生地×2、接着剤、補修用シール ホワイト×ブラック タイプシングル 消費電力(W)130 耐荷重(kg)100 寸法(cm)約縦191×横99×厚さ46 電池AC100V 50/60Hz コード長さ(cm)約1700 定格使用時間(分)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】電動エアーベッド シングル/ダブル
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする