NWS03008DBMSPS J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート 神保電器 80471800 NWS03008DBMSPS J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート 神保電器 80471800 NWS03008DBMSPS J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート 神保電器 80471800 NWS03008DBMSPS J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート 神保電器 80471800 NWS03008DBMSPS J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート 神保電器 80471800 NWS03008DBMSPS J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート 神保電器 80471800

J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ダークブラウンメタリック セット内容【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路×3、【WJN-T-DBM】操作板トリプルマークなし 3路・4路用×3、【QWP-1DBM】スイッチプレート1連用 注文コード80471800 品番NWS03008DBMSPS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・セット内容12種類から選べます 他の種類を見る

J・ワイドスリムシリーズ
快適さとデザイン性を両立。
壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。
「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。
「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。
シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。
存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。

セット内容【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路×3、【WJN-T-DBM】操作板トリプルマークなし 3路・4路用×3、【QWP-1DBM】スイッチプレート1連用 ダークブラウンメタリック 定格15A/300V
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※(金属ワンタッチ取付枠)簡易耐火(省令準耐火)仕様・高気密仕様の設定はありません。
※取付枠固定ビスは必要以上に締付ないでください。【適正締付トルク0.4N/m(4.1kgf・cm)以下】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする