NKW01008SBSPS NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器 80471854 NKW01008SBSPS NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器 80471854 NKW01008SBSPS NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器 80471854 NKW01008SBSPS NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器 80471854

NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ソフトブラック セット内容【NKW01008SB】スイッチセット(3路シングル)、【NKP-3UF-SB】NKシリーズプレート(1連用3個口 SG色) 注文コード80471854 品番NKW01008SBSPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・セット内容など9種類から選べます 他の種類を見る

新たな方向性「NKシリーズ」

セット内容【NKW01008SB】スイッチセット(3路シングル)、【NKP-3UF-SB】NKシリーズプレート(1連用3個口 SG色) ソフトブラック 定格15A/300V
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※NK SERIEスイッチはメーカーカタログ掲載の組み合わせに限ります。
※入切スイッチ単体では販売しておりません。
※ライトコントロールとスイッチセットを連接して取り付ける場合は、ライトコントロールを向かって左側に取付けてください。右側ではプレートの取付ピッチ(46mm)と合わず取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする