神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセントプレート
神保電器の コンセント・スイッチ用
NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ソリッドグレー
セット内容
【NKW02008SG】スイッチセット(3路ダブル)、【NKP-3UF-SG】NKシリーズプレート(1連用3個口 SG色)
注文コード
80471879
品番
NKW02008SGSPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色・セット内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
新たな方向性「NKシリーズ」
セット内容
【NKW02008SG】スイッチセット(3路ダブル)、【NKP-3UF-SG】NKシリーズプレート(1連用3個口 SG色)
色
ソリッドグレー
スイッチ
上段ダブル、下段トリプル
定格
15A/300V
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※NK SERIEスイッチはメーカーカタログ掲載の組み合わせに限ります。
※入切スイッチ単体では販売しておりません。
※ライトコントロールとスイッチセットを連接して取り付ける場合は、ライトコントロールを向かって左側に取付けてください。右側ではプレートの取付ピッチ(46mm)と合わず取付けできません。