NKW02008SBSPS NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器 80471888 NKW02008SBSPS NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器 80471888 NKW02008SBSPS NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器 80471888 NKW02008SBSPS NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器 80471888

NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ソフトブラック セット内容【NKW02008SB】スイッチセット(3路ダブル)、【NKP-3UF-SB】NKシリーズプレート(1連用3個口 SG色) 注文コード80471888 品番NKW02008SBSPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・セット内容など9種類から選べます 他の種類を見る

新たな方向性「NKシリーズ」

セット内容【NKW02008SB】スイッチセット(3路ダブル)、【NKP-3UF-SB】NKシリーズプレート(1連用3個口 SG色) ソフトブラック スイッチ上段ダブル、下段トリプル 定格15A/300V
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※NK SERIEスイッチはメーカーカタログ掲載の組み合わせに限ります。
※入切スイッチ単体では販売しておりません。
※ライトコントロールとスイッチセットを連接して取り付ける場合は、ライトコントロールを向かって左側に取付けてください。右側ではプレートの取付ピッチ(46mm)と合わず取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする