※UR21?振動用 本体 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80471924 品番 UR21-V060NST
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。
刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。

用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDB-T220 適合電動機振動ドリル 口径(mm)60 シャンク形状ストレート
注意
※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-V(振動用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする