※UR21?複合材用 本体 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80472789 品番 UR21-F090NST
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。

用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm) 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-H210 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) 口径(mm)90 シャンク形状ストレート

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-F(複合材用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする