曜日別特売
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279

※UR21?複合材用ショート 本体 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279
UR21-FS075NSD UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80473279

UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(mm)75
内容量1本注文コード80473279品番UR21-FS075NSD
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【有効長60mmのショートタイプ。】
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。

用途
金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル口径(mm)75シャンク形状SDS-plus

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-F(複合材用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする