※UR21 マルチPlus 本体 25?55mm ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21 マルチplus STシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80473410 品番UR21-MP025ST
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。

用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)170 適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) 口径(mm)25 シャンク形状ストレート
注意
※木材・合板への穿孔はハイスセンタードリルが最適です。

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-MP(マルチPlus)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする