UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356

※UR21 マルチPlusショート 本体 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356
UR21-MPS090NSD UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80474356

UR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(mm)90
内容量1本注文コード80474356品番UR21-MPS090NSD
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【有効長60mmのショートタイプ。】
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途
ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)口径(mm)90シャンク形状SDS-plus
注意
※木材・合板への穿孔はハイスセンタードリルが最適です。

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-MP(マルチPlus)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする