曜日別特売
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645

※UR21 金属木材用 本体 25?55mm ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645
UR21-W038ST UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ 80474645

UR21 金属木材用 STシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(mm)38
内容量1本注文コード80474645品番UR21-W038ST
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】
金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。
特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途
ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)口径(mm)38シャンク形状ストレート

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-W(金属木材用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする