※ユニカ UR21?ALC用?本体※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21 ALC用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80475494 品番 UR21-A105NST
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】
大口径で穴あけもスムーズ。
ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途ALC・石膏ボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-T220 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) 口径(mm)105 シャンク形状ストレート

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-A(ALC用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする