曜日別特売
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695

※ユニカ UR21?ALC用?本体※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695
UR21-A150NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475695

UR21 ALC用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(mm)150
シャンク形状SDS-plus
内容量1本注文コード80475695品番UR21-A150NSD
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】
大口径で穴あけもスムーズ。
ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途ALC・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)口径(mm)150シャンク形状SDS-plus

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-A(ALC用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする