曜日別特売
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738

※ユニカ UR21?ブレイズダイヤ?本体※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738
UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475738

UR21 ブレイズダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(mm)65
シャンク形状ストレート
内容量1本注文コード80475738品番UR21-B065NST
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】
回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。
ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途
ALC・塩ビ板・押出成形セメント板・窯業系サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ
有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CP-190適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)口径(mm)65シャンク形状ストレート
注意
※モルタルへの穿孔はセンターピンをご使用ください。

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-B(ブレイズダイヤ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする